Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau en matière synthétique Polyuréthane/Polyester 98 10mmx7mm Naturel Longueur du rouleau: 25m

  • ERIKS:14402704
Image 1
Ces tubes sont fabriqués en polyuréthane polyester shore 98 A et sont utilisés dans 90% des applications pneumatiques jusqu'à 8 bar de pression. Leur grande flexibilité, combinée à un rayon de courbure serré et à un comportement anti-flexion, est très appréciée.
Ajouter à la liste

84,80 €/ Rouleauhors TVA

102,61 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyuréthane/Polyester
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Naturel
Dureté
98
Pression d'éclatement minimum (bar)
35 bar