116,70 €/ Rouleauhors TVA
141,21 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Matériau du tuyau | Polyuréthane/Polyester |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.75 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Gris |
Dureté | 98 |