Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau en matière synthétique Polyéthylène basse densité 12mmx8mm Naturel Longueur du rouleau: 50m

  • ERIKS:14403208
Image 1
Les tubes en polyéthylène basse densité peuvent être utilisés dans une plage de températures restrictive comprise entre -40°C et +60°C. Les tubes en polyéthylène destinés aux applications pneumatiques sont extrudés en qualité basse densité (LD PE).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyéthylène basse densité
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar