Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau en matière synthétique Polyéthylène basse densité 10mmx8mm Rouge Longueur du rouleau: 50m

  • ERIKS:14403346
Image 1
Les tubes en polyéthylène basse densité peuvent être utilisés dans une plage de températures restrictive comprise entre -40°C et +60°C. Les tubes en polyéthylène destinés aux applications pneumatiques sont extrudés en qualité basse densité (LD PE).
Ajouter à la liste

50,77 €/ Rouleauhors TVA

61,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyéthylène basse densité
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Rouge
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar