Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau en matière synthétique Polyéthylène basse densité 10mmx7mm Rouge Longueur du rouleau: 50m

  • ERIKS:14403344
Image 1
Les tubes en polyéthylène basse densité peuvent être utilisés dans une plage de températures restrictive comprise entre -40°C et +60°C. Les tubes en polyéthylène destinés aux applications pneumatiques sont extrudés en qualité basse densité (LD PE).
Ajouter à la liste

68,62 €/ Rouleauhors TVA

83,03 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyéthylène basse densité
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Rouge