Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau en matière synthétique Polyamide 12 12mmx9mm Noir Longueur du rouleau: 50m

  • ERIKS:14403086
Image 1
Ces tubes sont fabriqués en polyamide 12 (PA12), un matériau polyvalent dérivé du pétrole. Les tubes sont entièrement conformes aux normes DIN 73378 et DIN 74324. Ils allient une excellente résistance mécanique et chimique de -40 °C à + 130 °C.
Ajouter à la liste

143,98 €/ Rouleauhors TVA

174,22 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyamide 12
Diamètre intérieur
9 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Pression d'éclatement minimum (bar)
63 bar