190,77 €/ Rouleauhors TVA
230,83 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Matériau du tuyau | Polyamide 12 |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Blanc |