Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau de nettoyage W200B-08

  • ERIKS:12607066
Image 1
FLEXION™ FLEXIBLE DE NETTOYAGEW200B
FLEXIBLE DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION COMPACT À 2 NAPPES MÉTALLIQUES
Pressions de service plus élevées, qualité de revêtement améliorée et rayons de courbure plus faibles.
Ajouter à la liste

17,14 €/ Mètrehors TVA

20,74 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1353,93 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
W200B
Code
W200B-08
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.2 mm
Pression maximum de service
500 bar
Pression de travail maximum
50 MPa
Pression de travail maximum
7252 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1250 bar
Pression d'éclatement minimum
125 MPa
Pression d'éclatement minimum
18130 psi
Rayon de courbure min.
130 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'eau
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique bleu, résistant aux graisses animales, à l'abrasion et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.54 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 155 °C
Pièces détachées et accessoires

1,69 €/ Unitéhors TVA

2,04 €TVA incluse

2255 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026