142,36 €/ Unitéhors TVA
172,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | W200B |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 |
Diamètre extérieur | 21.2 mm |
Pression maximum de service | 500 |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1250 |
Rayon de courbure min. | 130 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 155 °C |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Longueur | 15000 mm |
Côté 1: Type de raccordement | Filetage femelle tournant |
Page 1: extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Page 1: dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Coté 1: Angle (Degrees) | 0 ° |
Côté 2: Type de raccordement | Filetage femelle tournant |
Page 2: extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Page 2: dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Coté 2: Angle (Degrees) | 0 ° |