172,72 €/ Unitéhors TVA
208,99 €TVA incluse
9999999999 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | W200B |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.6 |
Diamètre extérieur | 17.9 mm |
Pression maximum de service | 500 |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1250 |
Rayon de courbure min. | 90 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 155 °C |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Longueur | 25000 mm |
Côté 1: Type de raccordement | Filetage femelle tournant |
Page 1: extrémité de raccordement | Kärcher M22 |
Page 1: dimensions de l'extrémité de raccordement | M 22x1.5 |
Coté 1: Angle (Degrees) | 0 ° |
Côté 2: Type de raccordement | Filetage male |
Page 2: extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Page 2: dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Coté 2: Angle (Degrees) | 0 ° |