Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau de nettoyage HP W200B DN10 3/8" L=10m Kärcher M22x1,5 x 3/8" BSP-m

  • ERIKS:14984054
Image 1
FLEXION™ TUYAU DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION W200B
Disponible en différentes longueurs, monté avec raccords.
Ajouter à la liste

96,11 €/ Unitéhors TVA

116,29 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
W200B
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.6
Diamètre extérieur
17.9 mm
Pression maximum de service
500
Pression d'éclatement minimum (bar)
1250
Rayon de courbure min.
90
Plage de température
de -40 jusqu'à 155 °C
Couleur paroi eterne
Bleu
Longueur
10000 mm
Côté 1: Type de raccordement
Filetage femelle tournant
Page 1: extrémité de raccordement
Kärcher M22
Page 1: dimensions de l'extrémité de raccordement
M 22x1.5
Coté 1: Angle (Degrees)
0 °
Côté 2: Type de raccordement
Filetage male
Page 2: extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Page 2: dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Coté 2: Angle (Degrees)
0 °