Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau anti-éclatement auto-agrippant BPS-V-40

  • ERIKS:15101614
Image 1
Les gaines de protection anti-éclatement FLEXION™ Safe-Wraps avec fermeture auto-agrippante (Velcro) peuvent être installées ou retirées rapidement et facilement. La solution idéale lorsqu’une protection anti-éclatement doit être montée sur des machines existantes sans démontage.

Caractéristiques techniques:
  • Matériau: Polyamide (PA) avec revêtement en polyuréthane (PU)
  • Plage de température: -20 °C à +180 °C
  • Couleur: Noir RAL 9005
Normes:
  • Résistance à la perforation conforme à la norme MDG41
  • Résistance à l’abrasion > 300 000 cycles selon EN ISO 12947-2
Ajouter à la liste

27,83 €/ Mètrehors TVA

33,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
BPS-V
Matériau
Polyamide
Revêtement du surface
PU (polyuréthane)
Couleur
Noir
Certifié
EN ISO 12947-2
Diamètre intérieur
40 mm
Température minimale
-20 °C
Température maximale
180 °C
Longueur du rouleau
10 m