39,46 €/ Mètrehors TVA
47,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | BPS-V |
Matériau | Polyamide |
Revêtement du surface | PU (polyuréthane) |
Couleur | Noir |
Certifié | EN ISO 12947-2 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Température minimale | -20 °C |
Température maximale | 180 °C |
Longueur du rouleau | 10 m |