Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PU Sh. A98 8x5.5mm bleu longueur 50m boîte 400x400x110mm

  • ERIKS:14402533
Image 1
Ajouter à la liste

125,87 €/ Rouleauhors TVA

152,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
35 mm
Dureté
98
Pression de rupture minimale
41 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
14 bar
Pression de service max. à 60 °C
7 bar