76,99 €/ Rouleauhors TVA
93,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 13 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 20 mm |
Dureté | 98 |
Pression de rupture minimale | 40 bar |
Pression de service max. à 23 °C (bar) | 13 bar |
Pression de service max. à 60 °C | 6 bar |