Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PU Sh. A98 6x4mm bleu longueur 25m boîte 255x255x70mm

  • ERIKS:14402582
Image 1
Equivalent à: Festo PUN-H-6X1-BL , Norgren PU2-0506025C , SMC TU0604BU-20 , Camozzi PU6/4 BU
Ajouter à la liste

43,53 €/ Rouleauhors TVA

52,67 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
TU-PU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
13 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
20 mm
Dureté
98
Pression de rupture minimale
40 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
13 bar
Pression de service max. à 60 °C
6 bar