Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PU Sh. A98 4x2.5mm bleu longueur 50m boîte 255x255x70mm

  • ERIKS:14402529
Image 1
Ajouter à la liste

49,01 €/ Rouleauhors TVA

59,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Épaisseur de paroi
0.75 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
10 mm
Dureté
98
Pression de rupture minimale
46 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
15 bar
Pression de service max. à 60 °C
7 bar