292,26 €/ Rouleauhors TVA
353,63 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | TU-PU |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Dureté | 98 |
Pression de rupture minimale | 40 bar |
Pression de service max. à 23 °C (bar) | 13 bar |
Pression de service max. à 60 °C | 6 bar |