Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PU Sh. A98 10x6.5mm noir longueur 50m boîte 600x600x110mm

  • ERIKS:14451927
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 12/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
6.5 mm
Épaisseur de paroi
1.75 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
25 mm
Dureté
98
Pression de rupture minimale
42 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
14 bar
Pression de service max. à 60 °C
7 bar