99,63 €/ Rouleauhors TVA
120,55 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 12/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.75 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Dureté | 98 |
Pression de rupture minimale | 42 bar |
Pression de service max. à 23 °C (bar) | 14 bar |
Pression de service max. à 60 °C | 7 bar |