76,70 €/ Rouleauhors TVA
92,81 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Matériau du tuyau | PA 1012 PHL |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Plage de température | de -60 jusqu'à 130 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Pression de rupture minimale | 48 bar |
Pression de service max. à 23 °C (bar) | 16 bar |
Pression de service max. à 60 °C | 9 bar |