Eriks
FLEXION

FLEXION Traversée de cloison égale en laiton nickelé F/F cylindrique 1/4x M20X1.5

  • ERIKS:14378229
Image 1
Material: nickel plated brass
Ajouter à la liste

7,38 €/ Unitéhors TVA

8,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
W89A
Type
BULK-B
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (M)
Raccord 2 taille du Filetage
M 20x1.5
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 60 bar
Pression maximum de service
60 bar