Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur réglable acier ORFS-m/UNF-m TBR-32FM-24UM-OBADJ

  • ERIKS:11484714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T réglable
Filet mâle UNF/UN ORFS face plate avec joint torique
Filetage mâle UNF/UN, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

82,77 €/ Unitéhors TVA

100,15 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TBR-FM-UM-OBADJ
Constructeur ID
TBR-32FM-24UM-OBADJ
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
1.7/8" - 12 UN
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
140 bar
Pièces détachées et accessoires

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

41820 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026