Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur réglable acier ORFS-m/BSPP-m TBR-09FM-06BM-ORADJ

  • ERIKS:11485180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T réglable
Filet mâle UNF/UN ORFS face plane avec joint torique
Filetage mâle BSPP, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

54,34 €/ Unitéhors TVA

65,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TBR-FM-BM-ORADJ
Constructeur ID
TBR-09FM-06BM-ORADJ
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
11/16"-16 UN (ORFS)
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
3/8" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
400 bar