Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur réglable acier JIC-m/BSPP-m TRN-16JM-16BM-ORADJ

  • ERIKS:11485167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T réglable
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

31,76 €/ Unitéhors TVA

38,43 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TRN-JM-BM-ORADJ
Constructeur ID
TRN-16JM-16BM-ORADJ
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
1" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
160 bar