Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur réglable acier JIC-m/BSPP-m TRN-10JM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11485161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T réglable
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TRN-JM-BM-ORADJ
Constructeur ID
TRN-10JM-08BM-ORADJ
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
1/2" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar