Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur réglable acier JIC-m/BSPP-m TRN-06JM-04BM-ORADJ

  • ERIKS:11485153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T réglable
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

9,41 €/ Unitéhors TVA

11,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TRN-JM-BM-ORADJ
Constructeur ID
TRN-06JM-04BM-ORADJ
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
1/4" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
250 bar