30,11 €/ Unitéhors TVA
36,43 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | TRN-BM60-BM-ORADJ |
Constructeur ID | TRN-16BM60-16BM-ORADJ |
Forme | En T |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Raccord 3 | Fileté |
Taille de Raccord 3 | 1" BSP cyl. |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 200 bar |