Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur réglable acier BSPP-m/BSPP-m TRN-16BM60-12BM-ORADJ

  • ERIKS:11484886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T réglable
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle BSPP, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

32,09 €/ Unitéhors TVA

38,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TRN-BM60-BM-ORADJ
Constructeur ID
TRN-16BM60-12BM-ORADJ
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
3/4" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar