Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur acier ORFS-m/ORFS-fs TBR-32FM-32FFS

  • ERIKS:11484357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T
Filet mâle UNF/UN ORFS face plane avec joint torique
Filetage UNF/UN femelle orientable ORFS face plate avec joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

80,16 €/ Unitéhors TVA

96,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TBR-FM-FFS
Constructeur ID
TBR-32FM-32FFS
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 3
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 3
2"-12 UN (ORFS)
Pression de service ma en bar
250 bar