33,95 €/ Unitéhors TVA
41,08 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | TU-NFF |
Constructeur ID | TU-16NFF |
Forme | En T |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Taraudé |
Taille de Raccord 1 | 1" NPT |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1" NPT |
Raccord 3 | Taraudé |
Taille de Raccord 3 | 1" NPT |
Pression de service ma en bar | 140 bar |