Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur acier JIC-m/NPT-m TRN-06JM-04NT

  • ERIKS:11484460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TRN-JM-NT
Constructeur ID
TRN-06JM-04NT
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
1/4" NPT
Pression de service ma en bar
250 bar