28,88 €/ Unitéhors TVA
34,94 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | TBR-JM-NT |
Constructeur ID | TBR-16JM-16NT |
Forme | En T |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Raccord 3 | Fileté |
Taille de Raccord 3 | 1" NPT |
Pression de service ma en bar | 160 bar |