Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur acier JIC-m/JIC-fs TBR-10JM-10JFS

  • ERIKS:11484018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage femelle UNF/UN avec cône JIC
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

Vendu par: 85Commande minimum: 85

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TBR-JM-JFS
Constructeur ID
TBR-10JM-10JFS
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 3
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 3
7/8"-14 UNF (JIC)
Pression de service ma en bar
240 bar