Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur acier JIC-m/JIC-fs TBR-04JM-04JFS

  • ERIKS:11484004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage femelle UNF/UN avec cône JIC
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Vendu par: 150Commande minimum: 150

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TBR-JM-JFS
Constructeur ID
TBR-04JM-04JFS
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/16"-20 UNF (JIC)
Raccord 3
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 3
7/16"-20 UNF (JIC)
Pression de service ma en bar
310 bar