Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur acier BSPP-fs TU-16BFS60

  • ERIKS:11483767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Té d'union
Filet femelle tournant BSPP avec cône de 60°.
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

36,68 €/ Unitéhors TVA

44,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
TU-BFS60
Constructeur ID
TU-16BFS60
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Raccord 3
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 3
1" BSP cyl.
Pression de service ma en bar
200 bar