166,76 €/ Unitéhors TVA
201,78 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | Megaforce |
Type | HRS51-SB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord au machine | ID 10,5mm pour bride SAE 6000-1" |
Longueur de courbure du câble | 240-380 mm |
Diamètre intérieur de la patte | 10.5 |
Température minimale | -40 °C |
Température maximale | 125 °C |