Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS51-SB-W

  • ERIKS:15100841
Image 1
FLEXION™ HRS51-SB/HRS52-SB MEGAFORCE
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET RETROFIT
Ajouter à la liste

163,24 €/ Unitéhors TVA

197,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Megaforce
Type
HRS51-SB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
ID 10,5mm pour bride SAE 6000-3/4"
Longueur de courbure du câble
230-350 mm
Diamètre intérieur de la patte
10.5
Température minimale
-40 °C
Température maximale
125 °C