90,64 €/ Unitéhors TVA
109,67 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ECO |
Type | HRS-S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord au machine | SAE 2 6000 |
Longueur de courbure du câble | 340-440 mm |
Diamètre extérieur du câble en acier | 5 mm |
Forme de patte | S |
Diamètre intérieur de la patte | 20.5 |
Épaisseur de la patte | 4 mm |
Température minimale | -30 °C |
Température maximale | 100 °C |
90,20 €/ Unitéhors TVA
109,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026154,88 €/ Unitéhors TVA
187,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026