Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS-S-145.1

  • ERIKS:13160084
Image 1
FLEXION™ HRS-S ECO
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET NON RÉTROFITABLE
Ajouter à la liste

77,77 €/ Unitéhors TVA

94,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ECO
Type
HRS-S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
SAE 1 1/4 6000
Longueur de courbure du câble
340-390 mm
Diamètre extérieur du câble en acier
4 mm
Forme de patte
S
Diamètre intérieur de la patte
14.5
Épaisseur de la patte
4 mm
Température minimale
-30 °C
Température maximale
100 °C
Pièces détachées et accessoires

154,88 €/ Unitéhors TVA

187,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026