73,04 €/ Unitéhors TVA
88,38 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ECO |
Type | HRS-S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord au machine | SAE 3/4+1 3000, SAE 3/4 6000 |
Longueur de courbure du câble | 290-360 mm |
Diamètre extérieur du câble en acier | 4 mm |
Forme de patte | S |
Diamètre intérieur de la patte | 10.5 |
Épaisseur de la patte | 4 mm |
Température minimale | -30 °C |
Température maximale | 100 °C |
90,20 €/ Unitéhors TVA
109,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026154,88 €/ Unitéhors TVA
187,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026