Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS-S-085

  • ERIKS:13160079
Image 1
FLEXION™ HRS-S ECO
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET NON RÉTROFITABLE
Ajouter à la liste

70,40 €/ Unitéhors TVA

85,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ECO
Type
HRS-S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
SAE 1/2 3000, SAE 1/2 6000
Longueur de courbure du câble
230-290 mm
Diamètre extérieur du câble en acier
4 mm
Forme de patte
S
Diamètre intérieur de la patte
8.5
Épaisseur de la patte
4 mm
Température minimale
-30 °C
Température maximale
100 °C
Pièces détachées et accessoires

154,88 €/ Unitéhors TVA

187,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026