Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS-R-3A

  • ERIKS:13160091
Image 1
FLEXION™ HRS-R PROFESSIONAL
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET RÉTROFIT
Ajouter à la liste

84,04 €/ Unitéhors TVA

101,69 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Professional
Type
HRS-R
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
11-21
Longueur de courbure du câble
200-260 mm
Longueur d’identification
450 mm
Code d'identification
3A
Température minimale
-40 °C
Température maximale
150 °C
Pièces détachées et accessoires

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

154,88 €/ Unitéhors TVA

187,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026