90,20 €/ Unitéhors TVA
109,14 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | Professional |
Type | HRS-R |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord au machine | 11-21 |
Longueur de courbure du câble | 200-260 mm |
Longueur d’identification | 450 mm |
Code d'identification | 37A |
Température minimale | -40 °C |
Température maximale | 150 °C |