Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS-R-2MA

  • ERIKS:13160088
Image 1
FLEXION™ HRS-R-2M MINI
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET MINIMESS
Ajouter à la liste

69,08 €/ Unitéhors TVA

83,59 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Mini
Type
HRS-R-2 MINI
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
7.5-11.5
Longueur de courbure du câble
75 mm
Code d'identification
2MA
Température minimale
-30 °C
Température maximale
150 °C
Pièces détachées et accessoires

154,88 €/ Unitéhors TVA

187,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026