Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS-P-110

  • ERIKS:13160077
Image 1
FLEXION™ HRS-P ECO
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET NON RÉTROFITABLE
Ajouter à la liste

87,70 €/ Unitéhors TVA

106,12 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ECO
Type
HRS-P
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
Free fixpoint
Longueur de courbure du câble
260-350 mm
Diamètre extérieur du câble en acier
4 mm
Forme de patte
P
Diamètre intérieur de la patte
11
Épaisseur de la patte
4 mm
Température minimale
-30 °C
Température maximale
100 °C
Pièces détachées et accessoires

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

154,88 €/ Unitéhors TVA

187,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026