Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS-P-090

  • ERIKS:13160076
Image 1
FLEXION™ HRS-P ECO
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET NON RÉTROFITABLE
Ajouter à la liste

62,92 €/ Unitéhors TVA

76,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ECO
Type
HRS-P
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
Free fixpoint
Longueur de courbure du câble
250-320 mm
Diamètre extérieur du câble en acier
3 mm
Forme de patte
P
Diamètre intérieur de la patte
9
Épaisseur de la patte
3 mm
Température minimale
-30 °C
Température maximale
100 °C
Pièces détachées et accessoires

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

154,88 €/ Unitéhors TVA

187,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026