Eriks
FLEXION

FLEXION Système anti-coup de fouet HRS-E-425.1

  • ERIKS:13160070
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
SYSTÈME ANTI-COUP DE FOUET NON RÉTROFITABLE
Ajouter à la liste

75,24 €/ Unitéhors TVA

91,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ECO
Type
HRS-E
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord au machine
30S
Longueur de courbure du câble
300-390 mm
Diamètre extérieur du câble en acier
4 mm
Forme de patte
E
Diamètre intérieur de la patte
42.5
Épaisseur de la patte
3 mm
Température minimale
-30 °C
Température maximale
100 °C
Pièces détachées et accessoires

154,88 €/ Unitéhors TVA

187,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026