63,36 €/ Unitéhors TVA
76,67 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ECO |
Type | HRS-E |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord au machine | 15L - 14S - 1/2 |
Longueur de courbure du câble | 230-290 mm |
Diamètre extérieur du câble en acier | 3 mm |
Forme de patte | E |
Diamètre intérieur de la patte | 22.5 |
Épaisseur de la patte | 2.5 mm |
Température minimale | -30 °C |
Température maximale | 100 °C |