62,48 €/ Unitéhors TVA
75,60 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ECO |
Type | HRS-E |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord au machine | 12L - 10S |
Longueur de courbure du câble | 220-270 mm |
Diamètre extérieur du câble en acier | 3 mm |
Forme de patte | E |
Diamètre intérieur de la patte | 18.5 |
Épaisseur de la patte | 2 mm |
Température minimale | -30 °C |
Température maximale | 100 °C |
154,88 €/ Unitéhors TVA
187,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/202690,20 €/ Unitéhors TVA
109,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026